Flipper Plus, 1 pezzo

Codice art.: 1571258
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1571258
EAN / GTIN 4007081083546
Codice del produttore 1571258
Numero-L L70291 101591
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Pinza combinata Flipper Plus

Passaggio quasi senza attrezzi da rivettatrice a posa dadi a rivetto cieco

Campo di lavoro rivettatrice
  • Utilizza tutti i rivetti ciechi fino a 5 mm Ø in alluminio e 4 mm Ø in acciaio e acciaio inossidabile
  • Campo di lavoro del dado per rivetti ciechi
  • posa dadi a rivetto cieco da M4 a M6 in alluminio e da M4 a M5 in acciaio.
Dati tecnici
  • Peso dell’attrezzo: 750 g
  • Peso incluso imballaggio: 1,914 kg
  • Lunghezza complessiva: 217 mm
  • Corsa totale: 16,2 mm
  • corsa singola: 1,8 mm
Equipaggiamento
  • Bocche: 12/20, 12/24, 12/29, 12/M4, 12/M5 e 12/M6
  • Kit di conversione per mandrino filettato: M4, M5 e M6
  • 1 chiave di montaggio, 1 chiave a brugola
  • 1 ausilio per l’inserimento delle ganasce del mandrino
  • Manuale di manutenzione con elenco dei pezzi di ricambio
Vantaggi comuni
  • Nuova funzione a cricchetto
  • Quando la mano umana si chiude, la forza aumenta.
  • Questa funzione è utilizzata in modo efficace grazie a una speciale disposizione delle leve per l’inserimento di rivetti ciechi e dadi ciechi.: Design ergonomico
  • La forza manuale richiesta viene ridotta di circa il 40% quando viene azionata più volte
  • Leva di azionamento con molla di apertura per un funzionamento ottimale con una sola mano
Vantaggi nell’inserimento di rivetti ciechi
  • Meccanismo di presa con ritorno a molla per un’espulsione sicura e automatica del mandrino
  • Contenitore di raccolta del mandrino di rivettatura applicabile all’alloggiamento della pinza e facile da svuotare
  • Grande corsa dell’attrezzo: vantaggiosa per rivetti ciechi molto lunghi
Vantaggi nell’inserimento di dadi ciechi
  • Ampia corsa di 16,2 millimetri per un facile inserimento di dadi ciechi,
    anche in materiali di spessore ridotto e per l’installazione di dadi a rivetto cieco PolyGrip
  • Impostazione semplificata per l’inserimento di dadi a rivetto cieco