• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Flipper Plus, 1 kus

Artiklové číslo: 1571258
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1571258
EAN / GTIN 4007081083546
Číslo výrobce 1571258
L-číslo L70291 101591
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Kombinované kleště Flipper Plus

Prakticky beznástrojová výměna z nástroje na seřizování matic slepých nýtů na nástroj na seřizování matic slepých nýtů

Pracovní oblast slepého nýtu
  • Zpracovává všechny slepé nýty do průměru 5 mm z hliníku a 4 mm z oceli a nerezové oceli.
  • Pracovní oblast matice slepého nýtu
  • Nastavuje slepé nýtovací matice z hliníku M4 až M6 a z oceli M4 až M5.
Technické údaje
  • Hmotnost nástroje: 750g
  • Hmotnost včetně obalu: 1,914kg
  • Celková délka: 217 mm
  • Celkový zdvih: 16,2 mm
  • Jediný zdvih: 1,8 mm
Vybavení
  • Ústí: 12/20, 12/24, 12/29, 12/M4, 12/M5 a 12/M6
  • Sada pro přestavbu závitového trnu: M4, M5 a M6
  • 1 montážní klíč, 1 klíč s vnitřním šestihranem
  • 1 pomůcka pro zasunutí čelistí sklíčidla
  • Návod k údržbě se seznamem náhradních dílů
Společné výhody
  • Nová funkce ráčny
  • Při zavření lidské ruky se síla zvyšuje.
  • Tato realizace je dobře využita speciálním pákovým uspořádáním pro nastavení slepých nýtů a matic slepých nýtů.: Ergonomický design
  • Při vícenásobném použití nářadí se potřebná ruční síla sníží přibližně o 40 %.
  • Ovládací páka s otevírací pružinou pro optimální ovládání jednou rukou
Výhody při osazování slepých nýtů
  • Uchopovací mechanismus s vratnou pružinou pro bezpečné a automatické vysunutí trnu
  • Nádoba na sběr trnů pro nýty může být připevněna k pouzdru kleští a lze ji snadno vyprázdnit
  • Velký zdvih nástroje: Výhodný pro velmi dlouhé slepé nýty
Výhody při seřizování slepých nýtovacích matic
  • Velký zdvih 16,2 mm pro snadné nastavení matic slepých nýtů,
    i při malých tloušťkách spár a pro seřizování nýtovacích matic PolyGrip
  • Zjednodušené nastavení pro seřizování slepých nýtovacích matic