• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flipper Plus, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1571258
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 1571258
EAN / GTIN 4007081083546
Herstellernummer 1571258
L-Nummer L70291 101591
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kombizange Flipper Plus

Nahezu werkzeugloser Wechsel von Blindniet zu Blindnietmuttern-Setzgerät

Arbeitsbereich Blindniet
  • Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl
  • Arbeitsbereich Blindnietmutter
  • Setzt Blindnietmuttern von M4 bis M6 Aluminium sowie von M4 bis M5 Stahl.
Technische Daten
  • Gerätegewicht: 750 g
  • Gewicht incl. Verpackung: 1,914 kg
  • Gesamtlänge: 217 mm
  • Gesamthub: 16,2 mm
  • Einzelhub: 1,8 mm
Ausrüstung
  • Mundstücke: 12/20, 12/24, 12/29, 12/M4, 12/M5 und 12/M6
  • Umrüstsatz Gewindedorn: M4, M5 und M6
  • 1 Montageschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel
  • 1 Futterbacken-Einsetzhilfe
  • Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
Gemeinsame Vorteile
  • Neue Ratschen-Funktion
  • Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft.
  • Diese Erkenntnis wird durch eine spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten und Blindnietmuttern sinnvoll genutzt: ergonomisches Design
  • Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert
  • Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung
Vorteile beim Setzen von Blindnieten
  • Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf
  • Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren
  • Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten
Vorteile beim Setzen von Blindnietmuttern
  • Großer Hub von 16,2 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern,
    auch in geringen Fügegutstärken sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern
  • Vereinfachte Einstellung zum Setzen von Blindnietmuttern