Flipper Plus, 1 pièce

Réf.: 1571258
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1571258
EAN / GTIN 4007081083546
Réf. fabricant 1571258
Article hors catalogue L70291 101591
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Pince universelle Flipper Plus

Passage quasi sans outil du rivet aveugle à l’outil de pose d’écrous aveugles

Plage de travail du rivet aveugle
  • Utilisable avec tous les rivets aveugles jusqu’à 5 mm de diamètre en aluminium et 4 mm de diamètre en acier et en acier inoxydable
  • Plage de travail de l’écrou aveugle
  • Permet de poser des écrous à sertir en aveugle de M4 à M6 en aluminium et de M4 à M5 en acier.
Caractéristiques techniques
  • Poids de l’outil: 750 g
  • Poids avec emballage: 1,914 kg
  • Longueur totale: 217 mm
  • Course totale: 16,2 mm
  • Course simple: 1,8 mm
Équipement
  • Embouts: 12/20, 12/24, 12/29, 12/M4, 12/M5 et 12/M6
  • Kit de conversion pour mandrin fileté: M4, M5 et M6
  • 1 clé de montage, 1 clé Allen
  • 1 aide à l’insertion des mâchoires de mandrin
  • Notice d’entretien avec liste des pièces de rechange
Avantages communs
  • Nouvelle fonction de cliquet
  • La force augmente lorsque la main humaine se referme.
  • Cette fonction est mise à profit grâce à un système de levier spécial pour la pose de rivets aveugles et d’écrous à sertir en aveugle.: Design ergonomique
  • La force manuelle nécessaire est réduite d’environ 40 % en cas d’actionnement répété.
  • Levier d’actionnement avec ressort d’ouverture pour une utilisation optimale d’une seule main.
Avantages lors de la pose de rivets aveugles
  • Mécanisme de préhension avec ressort de rappel pour une éjection sûre et automatique du mandrin.
  • Réceptacle pour mandrin de rivet pouvant être fixé sur le boîtier de la pince et facile à vider
  • Grande course de l’appareil: avantageux pour les rivets aveugles de grande longueur
Avantages lors de la pose d’écrous à sertir en aveugle
  • Grande course de 16,2 millimètres pour une pose facile d’écrous à sertir en aveugle,
    même dans des matériaux de faible épaisseur, ainsi que pour la pose d’écrous à sertir en aveugle PolyGrip
  • Réglage simplifié pour la pose d’écrous à sertir en aveugle