Vlakverzinkboor zonder pen, Verzinkboor-⌀ DC: 24mm

Artikelnummer: 156520 24
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Verzinkboor-⌀ DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 375
  • Schacht: Morseconus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ 24 mm
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 375
Schacht Morseconus
Voor schroefmaat M14
Boring-⌀ a 6 mm
Totale lengte L 150 mm
Morseconus MK 2
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Vlakverzinkboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 156520 24
EAN/GTIN 4045197088048
Nummer fabrikant 156520 24
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
27
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Meersnijdende, spiraalgegroefde verzinkboor met kopse boring voor het opnemen van verschillende geleidepennen. Penbevestiging door schroef in de verzinkboor.

Toepassing:

Door verwisselbare pennen is één verzinkboor voor meerdere voorboringen van verschillende afmetingen bruikbaar.

Tip:

De maten hebben betrekking op schroeven DIN 912, 6912, 7984 en ISO 1207. Met de juiste geleidepen kan een verzinkboor echter ook voor andere schroefmaten of voor getrapte verzinkingen worden gebruikt.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan