Cilindro cilindrico ZRL1F, Ø 25, corsa 680, standard

Codice art.: 154285
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 154285
EAN / GTIN 4047322823937
Codice del produttore 154285
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cilindro cilindrico senza stelo ZRL1F, Ø 25, corsa 680, standard, pressione di esercizio 0,5 - 8 bar, intervallo di temperatura da -10 a 80 °C. Gli attuatori della serie ZRL1F si contraddistinguono per la struttura particolarmente piatta del pistone e comprendono diametri del pistone di 16, 25, 32, 40, 50 e 63 mm con corse fino a 5700 mm. Adatto per aria compressa filtrata (50 µm) e non lubrificata o lubrificata. Quando si utilizza aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua. Le varianti disponibili e le relative denominazioni dei modelli per la vostra richiesta specifica sono riportate nella nostra tabella dei codici nella scheda tecnica. Su richiesta sono disponibili anche altre versioni speciali. Dopo aver ricevuto l’ordine, i cilindri vengono realizzati su misura per voi. Di norma, la spedizione avviene entro 5 giorni lavorativi a seconda del numero di articoli. Le spese di trasporto e imballaggio sono addebitate individualmente e indipendentemente dal valore dell’ordine.