Válcový válec bez pístní tyče ZRL1F, Ø 25, zdvih 680, standardní

Artiklové číslo: 154285
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 154285
EAN / GTIN 4047322823937
Číslo výrobce 154285
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Válcový pohon bez pístní tyče ZRL1F, Ø 25, zdvih 680, standardní provedení, pracovní tlak 0,5–8 bar, teplotní rozsah -10 až 80 °C. Pohony řady ZRL1F se vyznačují obzvláště plochou konstrukcí pístu a zahrnují průměry pístu 16, 25, 32, 40, 50 a 63 mm při délkách zdvihu až 5700 mm. Vhodné pro filtrovaný (50 µm) a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při používání naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání. Dostupné varianty a jejich odpovídající typová označení pro vaši individuální poptávku naleznete v našem typovém klíči v datovém listu. Na požádání jsou možné i další speciální provedení. Po obdržení objednávky jsou válce vyrobeny individuálně pro vás. Zásilka je obvykle odeslána do 5 pracovních dnů v závislosti na počtu kusů. Náklady na dopravu a balení se účtují individuálně a nezávisle na hodnotě objednávky.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku