Descriere:
Cilindru cilindric fără tijă ZRL1F, Ø 25, cursă 680, standard, presiune de lucru 0,5 - 8 bar, interval de temperatură -10 până la 80 °C. Acționările din seria ZRL1F se caracterizează prin structura deosebit de plată a pistonului și includ diametre ale pistonului de 16, 25, 32, 40, 50 și 63 mm, cu lungimi de cursă de până la 5700 mm. Potrivit pentru aer comprimat filtrat (50 µm) și neuleiat sau uleiat. Vă rugăm să asigurați o lubrifiere continuă atunci când utilizați aer comprimat lubrifiat. Vă rugăm să consultați codurile tip din fișa tehnică pentru variantele disponibile și denumirile corespunzătoare ale acestora pentru cererea dvs. individuală. La cerere, sunt disponibile și alte versiuni speciale. După primirea comenzii, cilindrii sunt fabricați individual pentru dumneavoastră. De regulă, expedierea se efectuează în funcție de numărul de bucăți, în termen de 5 zile lucrătoare. Costurile de transport și ambalare sunt calculate individual și independent de valoarea comenzii.