Beskrivelse:
Stangløs cylindrisk ZRL1F, Ø 25, slaglængde 680, standard, driftstryk 0,5–8 bar, temperaturområde -10 til 80 °C. Drevene i serien ZRL1F udmærker sig ved deres særligt flade stempelkonstruktion og omfatter stempeldiametre på 16, 25, 32, 40, 50 og 63 mm med slaglængder op til 5700 mm. Velegnet til filtreret (50 µm) og uolieret eller olieret trykluft. Sørg for kontinuerlig smøring, når der anvendes olieret trykluft. De tilgængelige varianter og deres tilhørende typebetegnelser til din individuelle forespørgsel findes i vores typekode i databladet. Andre specialudførelser er også mulige på forespørgsel. Efter modtagelse af ordren fremstilles cylindrene individuelt til dig. Afhængigt af antallet af varer afsendes ordren normalt inden for 5 hverdage. Fragt- og emballageomkostninger beregnes individuelt og uafhængigt af ordreværdien.