Vérin cylindrique sans tige ZRL1F, Ø 25, course 680, standard

Réf.: 154285
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 154285
EAN / GTIN 4047322823937
Réf. fabricant 154285
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin cylindrique sans tige ZRL1F, Ø 25, course 680, standard, pression de service 0,5 - 8 bar, plage de température -10 à 80 °C. Les vérins de la série ZRL1F se caractérisent par une structure de piston particulièrement plate et sont disponibles avec des diamètres de piston de 16, 25, 32, 40, 50 et 63 mm pour des courses allant jusqu´à 5 700 mm. Convient pour l’air comprimé filtré (50 µm) et non huilé ou huilé. Veuillez veiller à un graissage continu lors de l’utilisation d’air comprimé huilé. Vous trouverez les variantes disponibles et leurs désignations correspondantes pour votre demande individuelle dans notre code de référence dans la fiche technique. D’autres modèles spéciaux sont disponibles sur demande. Après réception de la commande, les vérins sont fabriqués individuellement pour vous. En règle générale, l’expédition a lieu dans les 5 jours ouvrables, en fonction du nombre d’articles. Les frais de transport et d’emballage sont facturés individuellement, indépendamment de la valeur de la commande.