Descrizione:
Valvola a 3/2 vie per basse temperature, elettropneumatica, monostabile, G 1/4, NC, pmax 10 bar, T = -40 … 60 °C, alluminio, senza connettore/bobina. Le valvole della serie 70 per basse temperature in versione elettropneumatica completano la nostra gamma di valvole direzionali tradizionali della serie 70. Rappresentano una selezione delle valvole elettropneumatiche più comunemente utilizzate, realizzate con componenti per applicazioni speciali a bassa temperatura. Queste valvole trovano un ampio campo di applicazione come valvole a manicotto, montate direttamente sul cilindro con adattatori speciali o come valvole di serie con piastre base multiple e piastre di concatenamento singole (barre di alimentazione).
Proprietà:
- DN: 7,5
- Molla: acciaio speciale
- Serie: Serie 70 Bassa temperatura
- Pistone: Alluminio nichelato
- Mezzo: aria compressa filtrata, secca e non oleata
- Simbolo: 48
- Funzione: 3/2 NC
- Tensione: senza tensione
- Attacco: G 1/4 IG
- Esecuzione: elettropneumatico
- Azionamento: monostabile
- Portata 1: 750 Nl/min
- Portata 2: 1100 Nl/min
- Fornitura: senza spina e bobina
- corpo valvola: Alluminio
- materiale di tenuta: NBR
- Alimentazione aria di comando: interno
- Pressione di esercizio max.: 10 bar
- Comando manuale: a riposo
- Attacco aria di comando: -
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -40 °C
- Misurazione del valore di portata 1: Portata a 6 bar e ∆p 0,5 bar
- Misurazione del valore di portata 2: Portata a 6 bar e Δp 1 bar
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -40 °C
- Pressione di esercizio min. da -10 a 60 °C: 3 bar
- Pressione di esercizio min. da -40 a -10 °C: 5 bar
- Classe di purezza richiesta secondo ISO 8573-1: 4.2.3