Popis:
3/2-cestný ventil pro nízké teploty, elektropneumatický, monostabilní, G 1/4, NC, pmax 10 bar, T = -40 … 60 °C, hliník, bez konektoru/cívky. Elektropneumatické ventily řady 70 pro nízké teploty doplňují náš sortiment tradičních rozvaděčů řady 70. Představují výběr nejčastěji používaných elektropneumatických směrových ventilů, které jsou vyráběny s komponenty pro speciální nízkoteplotní aplikace. Tyto ventily nacházejí široké uplatnění jako ventily s objímkou, pro přímou montáž na válec se speciálním adaptérem nebo jako sériové ventily s více základními deskami a jednotlivými spojovacími deskami (napájecí lišty).
Charakteristika:
- DN: 7,5
- Pružina: speciální ocel
- Řada: Řada 70 pro nízké teploty
- Píst: niklovaný hliník
- Medium: filtrovaný, suchý a neolejovaný stlačený vzduch
- Symbol: 48
- Funkce: 3/2 NC
- Napětí: bez napětí
- Přípojka: G 1/4 IG
- Provedení: elektropneumatický
- Aktivace: monostabilní
- Průtok 1: 750 Nl/min
- Průtok 2: 1100 Nl/min
- Rozsah dodávky: bez konektoru a cívky
- těleso ventilu: Hliník
- těsnicí materiál: NBR
- přívod řídicího vzduchu: interní
- Provozní tlak max: 10 bar
- Ruční pomocné ovládání: klouzavý
- Připojení řídicího vzduchu: -
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -40 °C
- Měření průtoku 1: Průtok při 6 bar a ∆p 0,5 bar
- Měření průtoku 2: Průtok při 6 bar a Δp 1 bar
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -40 °C
- Provozní tlak min. při -10 až 60 °C: 3 bar
- Provozní tlak min. při -40 až -10 °C: 5 bar
- Požadovaná třída čistoty podle ISO 8573-1: 4.2.3