• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/2-Wegeventil Tieftemperatur, elektropneumatischer, monostabil, G 1/4, NC

Artikel-Nr.: 149934
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 149934
EAN / GTIN 4047322807197
Herstellernummer 149934
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/2-Wegeventil Tieftemperatur, elektropneumatisch, monostabil, G 1/4, NC, pmax 10 bar, T = -40 … 60 °C, Alu, ohne Stecker/Spule. Die Ventile der Reihe 70 Tieftemperatur in elektropneumatischer Ausführung ergänzen unser Sortiment der traditionellen Wegeventile der Reihe 70. Sie stellen eine Auswahl der am häufigsten verwendeten elektropneumatischen Wegeventile dar, die mit Komponenten für spezielle Tieftemperaturanwendungen hergestellt werden. Diese Ventile finden einen breiten Anwendungsbereich als Muffenventil, Direktanbau am Zylinder mit Spezialadapter oder als Serienventile mit Mehrfach-Grundplatten und Einzelverkettungsplatten (Versorgungsleisten).

Merkmal:

  • DN: 7,5
  • Feder: Sonderstahl
  • Serie: Reihe 70 Tieftemperatur
  • Kolben: Aluminium vernickelt
  • Medium: gefilterte, trockene und ungeölte Druckluft
  • Symbol: 48
  • Funktion: 3/2 NC
  • Spannung: ohne Spannung
  • Anschluss: G 1/4 IG
  • Ausführung: elektropneumatisch
  • Betätigung: monostabil
  • Durchfluss 1: 750 Nl/min
  • Durchfluss 2: 1100 Nl/min
  • Lieferumfang: ohne Stecker und Spule
  • Ventilkörper: Aluminium
  • Dichtmaterial: NBR
  • Steuerluftzufuhr: intern
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Handhilfsbetätigung: rastend
  • Steuerluftanschluss: -
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -40 °C
  • Durchflusswertmessung 1: Durchfluss bei 6 bar und ∆p 0,5 bar
  • Durchflusswertmessung 2: Durchfluss bei 6 bar und Δp 1 bar
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -40 °C
  • Betriebsdruck min. bei -10 bis 60 °C: 3 bar
  • Betriebsdruck min. bei -40 bis -10 °C: 5 bar
  • Erforderliche Reinheitsklasse nach ISO 8573-1: 4.2.3

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb