Válvula de 3/2 vías para bajas temperaturas, electroneumática, monoestable, G 1/4, NC

Número de artículo: 149934
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 149934
EAN / GTIN 4047322807197
Número del fabricante 149934
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de 3/2 vías para bajas temperaturas, electroneumática, monoestable, G 1/4, NC, pmax 10 bar, T = -40 … 60 °C, aluminio, sin conector/bobina. Las válvulas de la serie 70 para bajas temperaturas en versión electroneumática completan nuestra gama de válvulas de distribución tradicionales de la serie 70. Representan una selección de las válvulas electroneumáticas más utilizadas, fabricadas con componentes para aplicaciones especiales a bajas temperaturas. Estas válvulas tienen un amplio campo de aplicación como válvulas de manguito, montaje directo en el cilindro con adaptador especial o como válvulas de serie con placas base múltiples y placas de encadenamiento individuales (barras de alimentación).

Característica:

  • DN: 7,5
  • Resorte: acero especial
  • Serie: Serie 70 Baja temperatura
  • pistón: Aluminio niquelado
  • Medium: Aire comprimido filtrado, seco y sin aceite.
  • Símbolo: 48
  • Función: 3/2 NC
  • Tensión: sin tensión
  • Conexión: G 1/4 IG
  • Ejecución: electropneumático
  • Accionamiento: monoestable
  • Caudal 1: 750 Nl/min
  • Caudal 2: 1100 Nl/min
  • Contenido: sin enchufe ni bobina
  • cuerpo de válvula: Aluminio
  • material de sellado: NBR
  • Suministro de aire de control: interno
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Accionamiento manual auxiliar: en reposo
  • Conexión de aire de control: -
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -40 °C
  • Medición del valor de caudal 1: Caudal a 6 bar y ∆p 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: Caudal a 6 bar y Δp 1 bar
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -40 °C
  • Presión de servicio mínima entre -10 y 60 °C: 3 bar
  • Presión de servicio mínima entre -40 y -10 °C: 5 bar
  • Clase de pureza requerida según ISO 8573-1: 4.2.3