Descriere:
Supapă cu 3/2 căi pentru temperaturi scăzute, electropneumatică, monostabilă, G 1/4, NC, pmax 10 bar, T = -40 … 60 °C, aluminiu, fără conector/bobină. Supapele din seria 70 pentru temperaturi scăzute, în versiune electropneumatică, completează gama noastră de supape de distribuție tradiționale din seria 70. Acestea reprezintă o selecție a celor mai utilizate electrovalve electro-pneumatice, fabricate cu componente pentru aplicații speciale la temperaturi scăzute. Aceste supape au o gamă largă de aplicații ca supape cu manșon, montate direct pe cilindru cu adaptor special sau ca supape de serie cu plăci de bază multiple și plăci de legare individuale (bare de alimentare).
Caracteristică:
- DN: 7,5
- Arc: oțel special
- Serie: Seria 70 Temperatură scăzută
- Piston: Aluminiu nichelat
- Mediu: aer comprimat filtrat, uscat și neuleiat
- Simbol: 48
- Funcţie: 3/2 NC
- Tensiune: fără tensiune
- Racord: G 1/4 IG
- Execuție: electropneumatic
- Confirmare: monostabil
- Debit 1: 750 Nl/min
- Debit 2: 1100 Nl/min
- Domeniul de aplicare a livrării: fără mufă și bobină
- corp de supapă: Aluminiu
- material de etanșare: NBR
- Alimentare cu aer de comandă: intern
- Presiune de funcționare max.: 10 bar
- Acționare manuală auxiliară: odihnindu-se
- Racord pentru aer de comandă: -
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -40 °C
- Măsurarea debitului 1: Debit la 6 bar și ∆p 0,5 bar
- Măsurarea debitului 2: Debit la 6 bar și Δp 1 bar
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -40 °C
- Presiune de funcționare min. la -10 până la 60 °C: 3 bar
- Presiune de funcționare min. la -40 până la -10 °C: 5 bar
- Clasa de puritate necesară conform ISO 8573-1: 4.2.3