Set di tubi da officina in gomma piena «BluBird», raccordo a innesto rapido, Ø15, 5x9,5, 20 m

Codice art.: 149595
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 149595
EAN / GTIN 4047322806442
Codice del produttore 149595
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Beschreibung:

Vollgummi-Werkstattschlauch-Set »BluBird«, Schnellverschlusskupplung NW 7, 2, Schl.-Ø 15, 5x9, 5, Temp. -20 bis 85 °C, Länge 20 m. Hochflexibler silikonfreier Schlauch mit Vier-Finger-Griff aus Kunststoff für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.). Vorkonfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7, 2. Das G 3/8-Innengewinde am zweiten Schlauchende sorgt für verschiedene Möglichkeiten bei der Wahl des zweiten Anschlusses. Die gleichmäßige Gewebeeinlage garantiert eine hohe Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung. Die hohe UV- und Ozonbeständigkeit trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei. Beständig gegen leichte Fette, Öl und Diesel. Durch den Mix aus Vollgummi und Gewebeeinlage ist der Schlauch zusätzlich sehr leicht. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.