Sæt med værkstedslanger af massivt gummi »BluBird«, hurtigkobling, Ø15, 5x9, 5, 20 m

Art.-nr.: 149595
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 149595
EAN/GTIN 4047322806442
Producentnummer 149595
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Værkstedslangesæt i massivt gummi »BluBird«, hurtigkobling NW 7, 2, slange-Ø 15, 5x9, 5, temperatur -20 til 85 °C, længde 20 m. Meget fleksibel silikonefri slange med firefingergreb af kunststof til trykluftsanvendelser i værkstedsområdet (trykluftforsyning til pneumatiske værktøjer, udstyr til monteringsstationer etc.). Færdigmonteret med hurtigkobling, NW 7, 2. G 3/8-indvendigt gevind i den anden ende af slangen giver forskellige muligheder for valg af den anden tilslutning. Den jævne vævsindlægning garanterer høj trykbestandighed, meget god håndtering, høj mekanisk fasthed og fremragende vedhæftning. Den høje UV- og ozonbestandighed bidrager også til slangens holdbarhed og sikkerhed. Modstandsdygtig over for lette fedtstoffer, olie og diesel. Takket være blandingen af massiv gummi og stofindsats er slangen desuden meget let. Ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1.