Juego de mangueras de taller de goma maciza «BluBird», acoplamiento rápido, Ø15, 5x9,5, 20 m

Número de artículo: 149595
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 149595
EAN / GTIN 4047322806442
Número del fabricante 149595
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Juego de mangueras de taller de goma maciza «BluBird», acoplamiento rápido de 7 mm de diámetro exterior, 2, diámetro interior de 15,5 x 9,5, temperatura de -20 a 85 °C, longitud 20 m. Manguera altamente flexible sin silicona con mango de plástico de cuatro varillas para aplicaciones de aire comprimido en talleres (suministro de aire comprimido para herramientas neumáticas, equipamiento de estaciones de montaje, etc.). Preensamblado con acoplamiento rápido de 7 mm de diámetro exterior, 2. La rosca interior G 3/8 del segundo extremo de la manguera ofrece diversas opciones a la hora de elegir la segunda conexión. La inserción uniforme del tejido garantiza una alta resistencia a la presión, una excelente manipulación, una gran resistencia mecánica y una excelente adhesión del compuesto. La alta resistencia a los rayos UV y al ozono también contribuye a la durabilidad y seguridad de la manguera. Resistente a grasas ligeras, aceite y gasóleo. Gracias a la combinación de caucho macizo y refuerzo textil, la manguera es además muy ligera. No apto para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1.