Sada plných gumových dílenských hadic „BluBird“, rychlospojka, Ø 15, 5 × 9,5, 20 m

Artiklové číslo: 149595
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 149595
EAN / GTIN 4047322806442
Číslo výrobce 149595
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada plných gumových dílenských hadic „BluBird“, rychlospojka NW 7,2, vnější průměr 15,5 × 9,5, teplotní rozsah -20 až 85 °C, délka 20 m. Vysoce flexibilní hadice bez obsahu silikonu s plastovým úchytem pro čtyři prsty pro použití stlačeného vzduchu v dílenském prostředí (přívod stlačeného vzduchu pro pneumatické nářadí, vybavení montážních stanic atd.). Předem smontováno s rychlospojkou NW 7, 2. Vnitřní závit G 3/8 na druhém konci hadice nabízí různé možnosti při výběru druhého připojení. Rovnoměrná tkanina zaručuje vysokou odolnost proti tlaku, velmi dobrou manipulaci, vysokou mechanickou pevnost a vynikající adhezi. Vysoká odolnost proti UV záření a ozonu rovněž přispívá k dlouhé životnosti a bezpečnosti hadice. Odolný vůči lehkým tukům, oleji a naftě. Díky kombinaci plné gumy a textilní výztuže je hadice navíc velmi lehká. Není vhodné pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1.