Komplet delavniških cevi iz polne gume »BluBird«, hitra spojka, Ø15, 5x9,5, 20 m

Št. art.: 149595
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 149595
EAN/GTIN 4047322806442
Številka proizvajalca 149595
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Komplet delavniških cevi iz polne gume »BluBird«, hitra spojka NW 7,2, notranji premer 15,5 x 9,5, temperatura od -20 do 85 °C, dolžina 20 m. Visoko fleksibilna cev brez silikona s plastičnim ročajem za štiri prste za uporabo s stisnjenim zrakom v delavnicah (dovod stisnjenega zraka za pnevmatsko orodje, oprema montažnih postaj itd.). Vnaprej sestavljeno s hitro zaporno spojko premera 7, 2. Notranji navoj G 3/8 na drugem koncu cevi omogoča različne možnosti pri izbiri drugega priključka. Enakomerna tkanina zagotavlja visoko odpornost proti pritisku, zelo dobro rokovanje, visoko mehansko trdnost in odlično vezivnost. Visoka odpornost proti UV-sevanju in ozonu prav tako prispeva k dolgo življenjski dobi in varnosti cevi. Odporen proti lahkim maščobam, olju in dizelskemu gorivu. Zaradi mešanice iz polne gume in tkaninske vložke je cev dodatno zelo lahka. Ni primerno za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1.