Misuratore di portata «FLUX 0», 0 … 200 Nl/min, Ø 8 mm, 4 … 20 mA

Codice art.: 148229
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
Codice articolo 148229
EAN / GTIN 4047322799645
Codice del produttore 148229
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Misuratore di portata «FLUX 0», 0 … 200 Nl/min, Ø 8 mm, p1 = -0, 9 … 8 bar, T = 0 … 50 °C, 12 … 24 V CC, 4 … 20 mA, PNP, cavo da 2 m I misuratori di portata termici elettrici della serie «FLUX 0» servono per il monitoraggio del sistema delle variazioni di portata e consumo, nonché per la misurazione delle perdite e dell’efficienza energetica in un alloggiamento miniaturizzato. La fornitura è completa di raccordi a innesto. Per ottenere risultati ottimali, è necessario rispettare una distanza di sicurezza di almeno 80 mm. In caso di mancata osservanza, si verificano turbolenze d’aria che falsano il risultato della misurazione. Due uscite digitali e una analogica consentono di misurare a scelta la portata istantanea, la portata cumulativa o la pressione, in modo da poter assumere la funzione di misuratore di portata, interruttore di flusso, manometro o pressostato.

Proprietà:

  • A: 83,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • BG: 0
  • WiFi: senza
  • Serie: FLUX 0
  • Mezzo: aria compressa filtrata, non oliata e gas neutri
  • Display: con
  • Cassettiera: tecnopolimero
  • IO-Link: senza
  • Funzione: Misuratori/interruttori di flusso, manometri, pressostati
  • Attacco: Connettore a innesto Ø8 mm
  • isteresi: regolabile
  • Grado di protezione: IP 40
  • Sistema di misura: termico
  • sensore di pressione: con
  • Fornitura: Spina con cavo da 2 m
  • Uscita analogica: 4 - 20 mA
  • Uscita digitale: 2 PNP
  • Pressione di esercizio max.: 8 bar
  • Pressione di esercizio min.: -0,9 bar
  • Direzione del flusso: unidirezionale
  • Pressione massima in ingresso: 10 bar
  • Compatibile con l’app: no
  • Tensione di alimentazione: Da 12 a 24 +/-10 % V CC
  • Emissione dei valori misurati: tramite linea e display
  • Tensione di esercizio max.: 26,4 V DC
  • Tensione di esercizio min.: 10,8 V DC
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: 0 °C
  • Campo di misura della portata max.: 200 Nl/min
  • Campo di misura della portata min.: 0 Nl/min