Description:
Débitmètre « FLUX 0 », 0 … 200 Nl/min, Ø 8 mm, p1 = -0, 9 … 8 bar, T = 0 … 50 °C, 12 … 24 V CC, 4 … 20 mA, PNP, câble de 2 m Les débitmètres thermiques de la série « FLUX 0 » sont utilisés pour la surveillance des variations de débit et de consommation dans les systèmes, ainsi que pour la mesure des fuites et de l’efficacité énergétique dans un boîtier miniaturisé. La livraison comprend tous les raccords à vis. Pour obtenir des résultats optimaux, respecter une distance de stabilisation d’au moins 80 mm. Le non-respect de cette consigne entraîne des turbulences d’air qui faussent le résultat de la mesure. Deux sorties numériques et une sortie analogique permettent de mesurer au choix le débit instantané, le débit cumulé ou la pression, de sorte qu’ils peuvent faire office de débitmètre, de détecteur de débit, de manomètre ou de pressostat.
Caractéristique(s):
- A: 83,0 mm
- B: 52,0 mm
- BG: 0
- WiFi: Sans
- Série: FLUX 0
- Medium: Air comprimé filtré, non huilé et gaz neutres
- Ecran: à
- Boîtier: technopolymère
- liaison IO: Sans
- Fonction: Débitmètre/commutateur de débit, manomètre, pressostat
- Connexion: Raccord enfichable Ø 8 mm
- hystérésis: réglable
- Indice de protection: IP 40
- Système de mesure: thermique
- capteur de pression: à
- Livraison: Fiche avec câble de 2 m
- Sortie analogique: 4 - 20 mA
- Sortie numérique: 2 PNP
- Pression de service max.: 8 bar
- Pression de service min.: -0,9 bar
- sens de circulation: unidirectionnel
- Pression d’entrée max.: 10 bar
- Compatible avec l’application: non
- Tension d’alimentation: 12 à 24 +/-10 % V CC
- Édition des valeurs mesurées: via le câble et l’écran
- Tension de service max.: 26,4 V c.c.
- Tension de service min.: 10,8 V c.c.
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: 0 °C
- Plage de mesure du débit max.: 200 Nl/min
- Plage de mesure du débit min.: 0 Nl/min