• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchflussmesser »FLUX 0«, 0 … 200 Nl/min, Ø 8 mm, 4 … 20 mA

Artikel-Nr.: 148229
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148229
EAN / GTIN 4047322799645
Herstellernummer 148229
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Durchflussmesser »FLUX 0«, 0 … 200 Nl/min, Ø 8 mm, p1 = -0, 9 … 8 bar, T = 0 … 50 °C, 12 … 24 V DC, 4 … 20 mA, PNP, 2 m Kabelektrischer Thermische Durchflussmesser der Baureihe »FLUX 0« dienen zur Systemüberwachung von Durchfluss- und Verbrauchsänderungen, sowie für Leckagen- und Energieeffizienzmessungen in miniaturisiertem Gehäuse. Die Lieferung erfolgt komplett mit Steckverschraubungen. Für optimale Ergebnisse muss eine Beruhigungsstrecke von mindestens 80 mm eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung entstehen Luftverwirbelungen, die das Messergebnis verfälschen. Zwei digitale und ein analoger Ausgang ermöglichen wahlweise die Messung des momentanen Durchflusses, des kumulierten Durchflusses oder des Druckes, so dass sie die Funktion eines Durchflussmessers, Durchflussschalters, Manometers oder Druckschalters übernehmen können.

Merkmal:

  • A: 83,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • BG: 0
  • WiFi: ohne
  • Serie: FLUX 0
  • Medium: gefilterte, ungeölte Druckluft und neutrale Gase
  • Display: mit
  • Gehäuse: Technopolymer
  • IO-Link: ohne
  • Funktion: Durchflussmesser/-schalter, Manometer, Druckschalter
  • Anschluss: Steckanschluss Ø8 mm
  • Hysterese: einstellbar
  • Schutzart: IP 40
  • Messsystem: thermisch
  • Drucksensor: mit
  • Lieferumfang: Stecker mit 2 m Kabel
  • Analoger Ausgang: 4 - 20 mA
  • Digitaler Ausgang: 2 PNP
  • Betriebsdruck max.: 8 bar
  • Betriebsdruck min.: -0,9 bar
  • Durchflussrichtung: unidirektional
  • Eingangsdruck max.: 10 bar
  • Kompatibel mit App: nein
  • Versorgungsspannung: 12 bis 24 +/-10 % V DC
  • Ausgabe der Messwerte: über Leitung und Display
  • Betriebsspannung max.: 26,4 V DC
  • Betriebsspannung min.: 10,8 V DC
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: 0 °C
  • Durchflussmessbereich max.: 200 Nl/min
  • Durchflussmessbereich min.: 0 Nl/min

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb