Popis:
Průtokoměr „FLUX 0“, 0 … 200 Nl/min, Ø 8 mm, p1 = -0, 9 … 8 bar, T = 0 … 50 °C, 12 … 24 V DC, 4 … 20 mA, PNP, 2 m kabel Elektrické průtokoměry řady „FLUX 0“ slouží k monitorování změn průtoku a spotřeby v systému, jakož i k měření úniků a energetické účinnosti v miniaturizovaném pouzdře. Dodávka je kompletní včetně zásuvných šroubových spojek. Pro dosažení optimálních výsledků je nutné dodržet zklidňovací vzdálenost minimálně 80 mm. V případě nedodržení tohoto pokynu vznikají vzdušné víry, které zkreslují výsledek měření. Dva digitální a jeden analogový výstup umožňují volitelně měřit momentánní průtok, kumulovaný průtok nebo tlak, takže mohou převzít funkci průtokoměru, průtokového spínače, manometru nebo tlakového spínače.
Charakteristika:
- A: 83,0 mm
- Š: 52,0 mm
- BG: 0
- WiFi: bez
- Řada: FLUX 0
- Medium: filtrovaný, neolejovaný stlačený vzduch a neutrální plyny
- Displej: s
- Kryty a skříně: technopolymer
- IO-Link: bez
- Funkce: Průtokoměr/-spínač, manometr, tlakový spínač
- Přípojka: Zástrčná spojka Ø8 mm
- hystereze: nastavitelný
- Druh krytí: IP 40
- Měřicí systém: tepelně
- tlakový senzor: s
- Rozsah dodávky: Konektor s kabelem o délce 2 m
- Analogový výstup: 4 - 20 mA
- Digitální výstup: 2 PNP
- Provozní tlak max: 8 bar
- Provozní tlak minimální: -0,9 bar
- směr průtoku: jednosměrné
- Vstupní tlak max.: 10 bar
- Kompatibilní s aplikací: ne
- Napájecí napětí: 12 až 24 +/-10 % V DC
- Výstup naměřených hodnot: přes vedení a displej
- Provozní napětí max.: 26,4 V DC
- Provozní napětí min.: 10,8 V DC
- Teplotní rozsah max.: 50 °C
- Rozsah teplot min.: 0 °C
- Rozsah průtoku max.: 200 Nl/min
- Rozsah průtoku min.: 0 Nl/min