Medidor de caudal «FLUX 0», 0 … 200 Nl/min, Ø 8 mm, 4 … 20 mA

Número de artículo: 148229
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 148229
EAN / GTIN 4047322799645
Número del fabricante 148229
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Medidor de caudal «FLUX 0», 0 … 200 Nl/min, Ø 8 mm, p1 = -0, 9 … 8 bar, T = 0 … 50 °C, 12 … 24 V CC, 4 … 20 mA, PNP, cable de 2 m. Los caudalímetros térmicos eléctricos de la serie «FLUX 0» sirven para supervisar los cambios en el caudal y el consumo del sistema, así como para medir fugas y la eficiencia energética en carcasas miniaturizadas. El suministro se realiza completo con racores roscados. Para obtener resultados óptimos, se debe respetar una distancia de reposo de al menos 80 mm. Si no se respeta esta indicación, se producirán turbulencias de aire que falsearán el resultado de la medición. Dos salidas digitales y una analógica permiten medir opcionalmente el caudal instantáneo, el caudal acumulado o la presión, de modo que pueden asumir la función de un caudalímetro, un interruptor de caudal, un manómetro o un interruptor de presión.

Característica:

  • A: 83,0 mm
  • An: 52,0 mm
  • BG: 0
  • WiFi: sin
  • Serie: FLUX 0
  • Medium: Aire comprimido filtrado, sin aceite y gases neutros.
  • Pantalla: con
  • Carcasa: tecnopolímero
  • IO-Link: sin
  • Función: Medidor/interruptor de caudal, manómetro, interruptor de presión
  • Conexión: Conexión enchufable Ø8 mm
  • histéresis: regulable
  • Tipo de protección: IP 40
  • Sistema de medición: térmico
  • sensor de presión: con
  • Contenido: Enchufe con cable de 2 m.
  • Salida analógica: 4 - 20 mA
  • Salida digital: 2 PNP
  • Presión de funcionamiento máx.: 8 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: -0,9 bar
  • dirección del flujo: unidireccional
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Compatible con la aplicación: no
  • Tensión de alimentación: 12 a 24 +/-10 % V CC
  • Salida de los valores medidos: A través de la línea y la pantalla
  • Tensión de funcionamiento máx.: 26,4 V CC
  • Tensión de funcionamiento mín.: 10,8 V CC
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C
  • Rango de medición del caudal máx.: 200 Nl/min
  • Rango de medición del caudal mín.: 0 Nl/min