Regolatore di pressione costante con manometro, BG 1, G 1/4, 0, 5 - 25 bar

Codice art.: 147482
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 147482
EAN / GTIN 4047322791960
Codice del produttore 147482
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione costante con manometro, BG 1, G 1/4, PE max. 40 bar, temperatura del fluido max. 60 °C, campo di regolazione 0, 5 - 25 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario. I regolatori di pressione rimangono costanti alla pressione di esercizio anche in caso di pressione a monte variabile. Nota: I dati tecnici, come ad esempio il campo di pressione, si riferiscono al funzionamento con aria compressa pulita, asciutta e priva di additivi chimici.

Proprietà:

  • A: 54,0 mm
  • B: 123,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • D: 93,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 8
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/4
  • Flusso: 1750 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • grasso utilizzato: Berulub OX 100 EP
  • Campo di regolazione max.: 25 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 40 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C