Opis:
Regulator konstantnega tlaka z manometrom, BG 1, G 1/4, PE max. 40 bar, temperatura medija max. 60 °C, območje regulacije 0, 5 - 25 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim prezračevanjem. Regulatorji tlaka ostanejo pri nihajočem predtaku v delovnem tlaku konstantni. Napotek: Tehnični podatki, kot npr. tlakovni razpon, se nanašajo na delovanje s čisto, suho in s kemijskimi dodatki neonesnaženo stisnjenim zrakom.
Lastnosti:
- A: 54,0 mm
- B: 123,0 mm
- C: 30,0 mm
- D: 93,0 mm
- BG: 1
- DN: 8
- Ohišje: Cinkova tlačna litina
- Navoj: G 1/4
- Pretok: 1750 l/min
- tesnilni material: NBR
- uporabljena maščoba: Berulub OX 100 EP
- Območje regulacije max.: 25 barov
- Območje regulacije min.: 0,5 barov
- Največji vhodni tlak: 40 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C