Regulátor konstantního tlaku včetně manometru, BG 1, G 1/4, 0, 5 - 25 bar

Artiklové číslo: 147482
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 147482
EAN / GTIN 4047322791960
Číslo výrobce 147482
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor konstantního tlaku včetně manometru, BG 1, G 1/4, PE max. 40 bar, teplota média max. 60 °C, regulační rozsah 0, 5 - 25 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Regulátory tlaku udržují pracovní tlak konstantní i při kolísání vstupního tlaku. Upozornění: Technické údaje, jako např. tlaková oblast, se vztahují k provozu s čistým, suchým a chemicky neznečištěným stlačeným vzduchem.

Charakteristika:

  • A: 54,0 mm
  • Š: 123,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • D: 93,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 8
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 1750 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • použitý tuk: Berulub OX 100 EP
  • Rozsah regulace max.: 25 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 40 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C