Beskrivelse:
Konstant trykregulator inklusive manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 40 bar, medietemperatur max. 60 °C, reguleringsområde 0, 5 - 25 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning. Trykregulatorerne holder arbejdstrykket konstant ved svingende indgangstryk. Bemærk: Tekniske oplysninger, f.eks. trykområde, refererer til drift med ren, tør trykluft uden kemiske tilsætningsstoffer.
Egenskab:
- A: 54,0 mm
- B: 123,0 mm
- C: 30,0 mm
- D: 93,0 mm
- BG: 1
- DN: 8
- Hus: trykstøbt zink
- Gevind: G 1/4
- Gennemstrømning: 1750 l/min
- tætningsmateriale: NBR
- anvendt fedtstof: Berulub OX 100 EP
- Reguleringsområde maks.: 25 bar
- Reguleringsområde min.: 0,5 bar
- Indgangstryk maks.: 40 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -10 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -10 °C