Régulateur de pression constante avec manomètre, BG 1, G 1/4, 0, 5 - 25 bar

Réf.: 147482
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 147482
EAN / GTIN 4047322791960
Réf. fabricant 147482
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression constante avec manomètre, BG 1, G 1/4, PE max. 40 bar, température du fluide max. 60 °C, plage de régulation 0, 5 - 25 bar. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire. Les régulateurs de pression restent constants à la pression de service en cas de pression amont fluctuante. Remarque: Les données techniques telles que la plage de pression se réfèrent à un fonctionnement avec de l’air comprimé propre, sec et exempt d’additifs chimiques.

Caractéristique(s):

  • A: 54,0 mm
  • B: 123,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • D: 93,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 8
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: 1750 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • graisse utilisée: Berulub OX 100 EP
  • Plage de régulation max.: 25 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 40 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C