GARANT Vap Tap strojni ureznici za slijepe rupe, vaporizirano, za metrički navoj: M3-12

Artikl br.: 146737 M3-12
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za metrički navoj Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376
  • Kut spirale: 40

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Vap Tap
Prevlaka vaporizirano
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Standard DIN 371; DIN 376
Kut spirale 40 stupanj
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 146737 M3-12
EAN / GTIN 4069515037563
Broj proizvođača 146737 M3-12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
18
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
18
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prilikom otvaranja kutije alati se automatski postavljaju u vertikalni položaj i lako su dostupni.
Sastoji se od strojnih ureznika navoja M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Sadržaj:

po 1 strojni ureznik M3 – M12 br. 135805

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Vap Tap" Prikaži sve