GARANT Vap Tap Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, vaporisiert, für metrisches Gewinde: M3-12

Artikel-Nr.: 146737 M3-12
Rabatt
160,65 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Netto: 74,30 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für metrisches Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376
  • Spiralwinkel: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Vap Tap
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Norm DIN 371; DIN 376
Spiralwinkel 40 Grad
Farbring grün
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 146737 M3-12
EAN / GTIN 4069515037563
Herstellernummer 146737 M3-12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
18
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.
Zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Inhalt:

je 1 Maschinen-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 135805

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Vap Tap" Alle ansehen