{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Tap | |
| Označení výrobce | GARANT Vap Tap Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, vaporisiert, fuer metrisches Gewinde: M3-12 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 3 mm | |
| Závit | M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8 | |
| Stoupání závitu | 1,75 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 40 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro synchronní obrábění | |
| Tvar náběhu | B | |
| Použití typu otvoru | slepý otvor | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | Vaporizovaný | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 371, DIN 376 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 146737 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4069515037563 | |
| Číslo výrobce | 146737 M3-12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |