Estrattore a 2 bracci con bracci estrattori autocomprimibili incrociati, fino a 140 mm capacità di serraggio, 125 mm profondità di serraggio

Codice art.: 14-2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci
Potenza 3,5 t
Apertura esterna min. 2 mm
Apertura esterna max. 140 mm
Momento torcente max. 80 Nm
Esagono esterno 17 mm
Profondità di serraggio min. 125 mm
Numero ganci 2
Materiale acciaio
Autocentrante si
Lunghezza complessiva 181 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 14-2
EAN / GTIN 4021176248443
Codice del produttore 14-2
Numero-L L80010 98
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore 2 bracci con bracci estrattore a incrocio autotenenti viene utilizzato per estrarre pignoni, pulegge, cuscinetti e parti simili in spazi ristretti. I perni di sicurezza autocomprimibili garantiscono una rapida e semplice regolazione per intervalli di ampiezza di serraggio variabili. L'estrattore è autotenente e facile da maneggiare. Durante il processo di estrazione, la guida a forbice dei bracci preme saldamente gli artigli sulla parte da estrarre. Ciò garantisce una presa sicura in ogni momento.
  • Montaggio rapido e semplice del braccio estrattore
  • Estremamente alto campo di capacità di serraggio grazie al montaggio variabile del braccio estrattore

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 168 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 6 5/8
  • Profondità totale [mm]: 51 mm
  • Profondità totale [pollici]: 2 1/64
  • Altezza totale [mm]: 181 mm
  • Altezza totale [pollici]: 7 1/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Dimensione del filo: M14 x 1,5
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 2 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 5 1/2
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 3/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 140 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 125 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 4 7/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 4 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 30 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 4 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 3/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 18 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 11/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 4 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/16
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 3/8
  • Coppia massima [Nm]: 80 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 59.01
  • Forza di trazione massima [kN]: 35 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 3,5 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 3.86
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 2 mm - 140 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)