Extracteur 2-bras avec griffes d'extraction auto-centrantes croisées, jusqu'à 140 mm capacité de serrage, 125 mm profondeur de serrage

Réf.: 14-2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit extracteur a 2 griffes
Performances 3,5 t
Capacité de serrage extérieure min. 2 mm
Capacité de serrage extérieure max. 140 mm
Couple max. 80 Nm
Six pans mâle 17 mm
Profondeur de serrage min. 125 mm
Nombre de crochets 2
Matériau acier
Autocentrant oui
Longueur totale 181 mm

Identification et classification

Référence article 14-2
EAN / GTIN 4021176248443
Réf. fabricant 14-2
Article hors catalogue L80010 98
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur 2-bras avec griffes d'extraction auto-agrippantes et croisées est utilisé pour enlever les pignons, les poulies, les roulements et des composants similaires dans des espaces restreints. Les broches de maintien auto-bloquantes garantissent un ajustement rapide et facile pour des plages de capacité de serrage variables. L'extracteur est auto-agrippant et facile à utiliser. Lors du processus d'extraction, le guide en ciseaux des griffes presse fermement les griffes contre la pièce à enlever. Cela garantit une prise sûre à tout moment.
  • Montage rapide et facile des griffes d'extraction
  • Extrem hoher Spannweitenbereich durch variable Montage der griffes d'extraction

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 168 mm
  • Largeur totale [inch]: 6 5/8
  • Profondeur totale [mm]: 51 mm
  • Profondeur totale [inch]: 2 1/64
  • Hauteur totale [mm]: 181 mm
  • Hauteur totale [inch]: 7 1/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Dimension du filetage: M14 x 1,5
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 2 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 5 1/2
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 3/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 140 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 125 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 4 7/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 4 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 30 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 4 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 3/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 18 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 11/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 4 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/16
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 3/8
  • Couple maxi [Nm]: 80 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 59.01
  • Force de traction maxi [kN]: 35 kN
  • Force de traction maxi [t]: 3,5 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 3.86
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 2 mm - 140 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)