{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Extractor cu două braţe | |
| Putere | 3,5 t | |
| Lătime de prindere exterioară min. | 2 mm | |
| Lătime de prindere exterioară max. | 140 mm | |
| Cuplu max. | 80 Nm | |
| Hexagon exterior | 17 mm | |
| Adâncime de prindere min. | 125 mm | |
| Număr de cârlige | 2 | |
| Material | oțel | |
| Cu funcţie de autocentrare | da | |
| Lungimea totală | 181 mm |
| Cod articol | 14-2 | |
| EAN / GTIN | 4021176248443 | |
| Număr producător | 14-2 | |
| L-Număr | L80010 98 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |