Extractor cu 2 brațe cu picioare de extragere intersectate, cu prindere automată, până la 140 mm lățime de prindere, 125 mm adâncime de prindere

Št. art.: 14-2
Cena na 1 buc.
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 buc. (z DDV)
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
Lătime de prindere exterioară min. 2 mm
Lătime de prindere exterioară max. 140 mm
Adâncime de prindere min. 125 mm
Cuplu max. 80 Nm
Număr de cârlige 2
Putere 3,5 t
Tip produs Extractor cu două braţe
Hexagon exterior 17 mm
Material oțel
Cu funcţie de autocentrare Da
Lungimea totală 181 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 14-2
EAN/GTIN 4021176248443
Številka proizvajalca 14-2
L-število L80010 98
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Dvoročni izvlečni mehanizem s samoprijemalnimi, križajočimi se nogami izvlečnega mehanizma se uporablja za izvlek zobnikov, jermenic, ležajev in podobnih sestavnih delov za ozke vrzeli. Samozaporni zatiči zagotavljajo hitro in enostavno nastavitev za različna območja širine vpenjanja. Snemalnik se samoprilagodi in je enostaven za uporabo. Med postopkom izvleka škarjasto vodilo noge čvrsto pritisne klešče ob izvlečeni del. To zagotavlja varen oprijem v vsakem trenutku.
  • Hitra in enostavna montaža nog izvlečnega mehanizma
  • Izjemno široko območje vpenjanja zaradi variabilne namestitve vlečnih nog

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 168 mm
  • Celotna širina [palec]: 6 5/8
  • Skupna globina [mm]: 51 mm
  • Skupna globina [palec]: 2 1/64
  • Skupna višina [mm]: 181 mm
  • Skupna višina [palec]: 7 1/8
  • Panoga: Gospodarska vozila, pogonska tehnika, motorna vozila, tehnična trgovina, elektrotehnika, industrija, železnica, ladjedelništvo
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Velikost navoja: M14 x 1,5
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 2 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 5 1/2
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 3/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 140 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 125 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 4 7/8
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 4 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 3/16
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 30 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 1 3/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 4 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 3/16
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 18 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 11/16
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 4 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/16
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 3/8
  • maks. Navor [Nm]: 80 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 59,01
  • maks. Natezna sila [kN]: 35kN
  • maks. Natezna sila [t]: 3,5 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 3,86
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 2 mm - 140 mm