• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Abzieher mit selbstspannenden, sich kreuzenden Abziehschenkeln, bis 140 mm Spannweite, 125 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 14-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zweiarmiger Abzieher
Leistung 3,5 t
Spannweite außen min. 2 mm
Spannweite außen max. 140 mm
Drehmoment max. 80 Nm
Außen-Sechskant 17 mm
Spanntiefe min. 125 mm
Anzahl Haken 2
Material Stahl
selbstzentrierend ja
Länge gesamt 181 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 14-2
EAN / GTIN 4021176248443
Herstellernummer 14-2
L-Nummer L80010 98
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Abzieher mit selbstspannenden, sich kreuzenden Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Ritzeln, Riemenscheiben, Lagern und ähnlichen Bauteilen für enge Zwischenräume eingesetzt. Selbstsichernde Haltestifte garantieren eine schnelle und einfache Anpassung für variable Spannweitenbereiche. Der Abzieher ist selbstspannend und einfach in der Handhabung. Beim Abziehvorgang presst die scherenartige Schenkelführung die Klauen fest an das abzuziehende Teil. Dies sorgt zu jeder Zeit für einen sicheren Halt.
  • Schnelle und einfache Montage der Abziehschenkel
  • Extrem hoher Spannweitenbereich durch variable Montage der Abziehschenkel

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 168 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 5/8
  • Gesamttiefe [mm]: 51 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 2 1/64
  • Gesamthöhe [mm]: 181 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 7 1/8
  • Branche: NFZ, Antriebstechnik, KFZ, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn, Schiffbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Gewindemaß: M14 x 1,5
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 2 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 5 1/2
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 140 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 125 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 4 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 30 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 3/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 18 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 11/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 4 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 3/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 80 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 59.01
  • max. Zugkraft [kN]: 35 kN
  • max. Zugkraft [t]: 3,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 3.86
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 2 mm - 140 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte