Punta tastatrice per la serie 513

Codice art.: 137746
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
Serie 513
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 137746
EAN / GTIN 4946368815152
Codice del produttore 137746
Numero-L L40950 59
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La lunghezza della punta dello stilo determina il fattore di scala del comparatore. La lunghezza standard corrisponde a un fattore di uno

Proprietà:

  • Punta dello stilo sferica ∅: Carburo da 1 mm
  • D: 1
  • Funzioni: Pulsante
    (per versioni metriche)
  • Dimensioni: 0,035 X 0,002 X 0,001 M
  • Modelli stretti: Sì
  • Modello standard: Sì

Download & documenti

Della stessa famiglia "513" Visualizza tutto