Pointe de stylet pour la série 513

Réf.: 137746
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
Série 513
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 137746
EAN / GTIN 4946368815152
Réf. fabricant 137746
Article hors catalogue L40950 59
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La longueur de la pointe du stylet détermine le facteur de mise à l'échelle du comparateur à cadran. La longueur standard correspond à un facteur de un

Caractéristique(s):

  • ∅ Pointe de touche sphérique: 1 mm de carbure de tungstène
  • D: 1
  • Fonctions: Bouton-poussoir
    (pour les modèles métriques)
  • Taille / dimension: 0,035 X 0,002 X 0,001 M
  • Modèles étroits: Oui
  • Modèle standard: Oui

De la même série "513" Afficher tout