Palpator pentru seria 513, D=1 mm, lungime 33, 3 mm, metal dur

Cod articol.: 137746
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie 513
Tip produs Palpator de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 137746
EAN / GTIN 4946368815152
Număr producător 137746
L-Număr L40950 59
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Lungimea vârfului sondei determină factorul de scalare al instrumentului de măsurare a pârghiei. Lungimea standard corespunde unui factor de scară unitar

Caracteristică:

  • ∅ Vârf sferic pentru stylus: 1 mm carbură
  • D: 1
  • Funcţii: Buton
    (pentru versiuni metrice)
  • Mărime / Dimensiune: 0,035 X 0,002 X 0,001 M
  • Modele înguste: Da
  • Model standard: Da

Din aceeași serie "513" Vedeţi-le pe toate