Punta tastatrice per la serie 513, D = 1 mm, lunghezza 44,5 mm (41 mm), metallo duro

Codice art.: 136235
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 513
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 136235
EAN / GTIN 4946368814735
Codice del produttore 136235
Numero-L L40010 3451
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La lunghezza della punta dello stilo determina il fattore di scala del comparatore. La lunghezza standard corrisponde a un fattore di uno

Proprietà:

  • Punta dello stilo sferica ∅: Carburo da 1 mm
  • D: 1
  • Funzioni: Pulsante
    (per versioni metriche)
  • Dimensioni: 0,003 X 0,003 X 0,045 M
  • Modelli stretti: Sì
  • Modello standard: Sì