Dotyk pro řadu 513 D=1 mm ocel, délka 33.3 mm ocel, tvrdokov

Artiklové číslo: 137746
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada 513
Druh produktu Měřící dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137746
EAN / GTIN 4946368815152
Číslo výrobce 137746
L-číslo L40950 59
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Délka hrotu sondy určuje faktor měřítka měřicího zařízení páky snímače. Výchozí délka je jeden faktor

Charakteristika:

  • ∅ Sférický hrot stylusu: 1 mm karbid
  • D: 1
  • Funkce: Tlačítko
    (pro metrické provedení)
  • Velikost / rozměr: 0,035 X 0,002 X 0,001 M
  • Úzké modely: Ano
  • Standardní model: Ano

Ze stejné série "513" Zobrazit všechny