{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza L | 31 mm | |
| Dim. d1, Filetto esterno | G1/4 pollici | |
| Diametro del tubo flessibile interno | 8 mm | |
| Tipo di prodotto | Adattatore per tubi flessibili | |
| Tipo di collegamento | Filetto esterno | |
| Intervallo di temperatura min. | -20 °C | |
| Intervallo di temperatura max. | 65 °C |
| Codice articolo | 136501 | |
| EAN / GTIN | 4047322506007 | |
| Codice del produttore | 136501 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |