Racor roscado POM, G 1/4 para manguera exterior Ø 8 mm

Número de artículo: 136501
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud L 31 mm
Tamaño d1, Rosca exterior G1/4 pul
Diámetro tubo flexible interior 8 mm
Tipo de producto Adaptador para mangueras
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura mín. -20 °C
Rango de temperatura máx. 65 °C

Identificación y clasificación

Número de artículo 136501
EAN / GTIN 4047322506007
Número del fabricante 136501
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado POM, G 1/4 para manguera exterior Ø 8 mm, presión de trabajo -0, 95 a 16 bar . Conectores rápidos con alta resistencia, tenacidad, peso reducido, resistencia a la abrasión y gran resistencia a los golpes para una amplia variedad de aplicaciones. Todos nuestros conectores de POM cuentan con las siguientes homologaciones: Agua potable DVGW, KTW, FDA y NSF. Para conectar rápidamente tubos de plástico y metal. Adecuado para aire comprimido y líquidos, muy resistente a muchos productos químicos. Póngase en contacto con nosotros si se trata de aplicaciones críticas.

Característica:

  • L1: 31,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Rosca: G 1/4
  • Material: Polímero de acetal (POM)
  • Presión de trabajo máx.: 16 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • para Ø exterior de manguera: 8 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento con aire: 65 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento con aire: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento con agua: 65 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento con agua: 1 °C