Raccord à visser POM, G 1/4 pour tuyau extérieur Ø 8 mm

Réf.: 136501
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Longueur L 31 mm
Taille d1, filetage extérieur G1/4 pouce
Diamètre intérieur flexible 8 mm
Type de produit adaptateur de tuyau
Type de raccordement filetage extérieur
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 65 °C

Identification et classification

Référence article 136501
EAN / GTIN 4047322506007
Réf. fabricant 136501
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord à visser POM, G 1/4 pour tuyau extérieur Ø 8 mm, pression de service -0, 95 à 16 bar . Connecteurs rapides à haute résistance, ténacité, faible poids, résistance à l’abrasion et grande résistance aux chocs pour une multitude d’applications. Tous nos connecteurs en POM disposent des homologations suivantes: Eau potable DVGW, KTW, FDA et NSF. Pour raccorder rapidement des tuyaux en plastique et en métal. Convient pour l’air comprimé et les liquides, bonne résistance à de nombreux produits chimiques. Veuillez nous contacter pour toute application critique.

Caractéristique(s):

  • L1: 31,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Filetage: G 1/4
  • Matériau: Polymère acétal (POM)
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • pour Ø extérieur du tuyau: 8 mm
  • Température maximale de fonctionnement dans l’air: 65 °C
  • Température de fonctionnement min. avec air: -20 °C
  • Température de service max. avec eau: 65 °C
  • Température de service min. avec eau: 1 °C