{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime L | 31 mm | |
| Mărimi d1, Filet exterior | G1/4 inch | |
| Diametrul furtunului în interior | 8 mm | |
| Tip produs | Adaptor furtun | |
| Tipul conexiunii | Filet exterior | |
| Interval de temperatură min. | -20 °C | |
| Interval de temperatură max. | 65 °C |
| Cod articol | 136501 | |
| EAN / GTIN | 4047322506007 | |
| Număr producător | 136501 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |