• Wir informieren unsere Kunden, dass am Montag, den 25. Mai, unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sind. Die an diesem Datum eingegangenen Bestellungen werden ab dem 26.05.2026 übernommen und bearbeitet.

Einschraub-Stutzen POM, G 1/4 für Schlauch-Außen-Ø 8 mm

Artikel-Nr.: 136501
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Länge L 31 mm
Größe d1, Außen-Gewinde G1/4 Zoll
Durchmesser Schlauch innen 8 mm
Produktart Schlauchadapter
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich min. -20 °C
Temperaturbereich max. 65 °C

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 136501
EAN / GTIN 4047322506007
Herstellernummer 136501
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einschraub-Stutzen POM, G 1/4 für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0, 95 bis 16 bar . Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen: Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Bitte sprechen Sie uns bei kritischen Anwendungen an.

Merkmal:

  • L1: 31,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Gewinde: G 1/4
  • Material: Acetalpolymerisat (POM)
  • Arbeitsdruck max.: 16 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,95 bar
  • für Schlauch-Außen-Ø: 8 mm
  • Betriebstemperatur max. bei Luft: 65 °C
  • Betriebstemperatur min. bei Luft: -20 °C
  • Betriebstemperatur max. bei Wasser: 65 °C
  • Betriebstemperatur min. bei Wasser: 1 °C