Descrizione:
Le spazzole rotonde DI ALTA QUALITÀ per il supporto di levigatura sono la soluzione perfetta per lavori di levigatura precisi, rapidi e lisci su acciaio inox. Le spazzole ad alte prestazioni offrono la massima durata utile e supportano l'utente in attività impegnative come la rimozione di vernice, ruggine e lacca, nonché nella preparazione delle superfici e nella lavorazione fine dell'acciaio inossidabile. Inoltre, è possibile eseguire la sbavatura di un'ampia gamma di pezzi in modo efficiente, rendendo le spazzole rotonde Tyrolit universalmente applicabili per una varietà di attività. Il filo ondulato (DW) realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi e gestisce con facilità attività quali finitura, lucidatura e opacizzazione.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE ROTONDE 1R DW
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : E 0,3 mm
- Dimensioni (P x L x L x a): 180 x 22 x 42 x 32 mm
- Diametro: 180 mm
- Spessore: 22 mm
- Foratura: 32 mm
- Strumento per: Smerigliatrice da banco
Vantaggi:
- Utensile universale con la massima durata
- Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi
Uso:
- Per rimuovere ruggine, vernice e vernice, sbavatura, preparazione e finitura di superfici in acciaio inox
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per la rimozione di vernice e ruggine, nonché per la finitura, la lucidatura e l'opacizzazione
Caratteristiche:
- Filo in acciaio inox di alta qualità
- Massima durata dell'utensile
- Lavoro veloce e fluido