Descripción:
Los cepillos redondos PREMIUM para el bloque de lijado son la solución perfecta para trabajos de lijado precisos, rápidos y suaves en acero inoxidable. Los cepillos de alto rendimiento ofrecen la máxima vida útil y le ayudan en trabajos exigentes como la eliminación de pintura, óxido y barniz, así como en la preparación de superficies y el acabado fino del acero inoxidable. También pueden utilizarse para desbarbar eficazmente una gran variedad de piezas de trabajo, lo que hace que los cepillos redondos de Tyrolit sean de aplicación universal para una amplia gama de tareas. El alambre ondulado (DW) de acero inoxidable de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide y realiza con facilidad tareas como el acabado fino, el pulido y el matizado.
Característica:
- Forma: CEPILLOS REDONDOS 1R DW
- Aptitud del material: Acero inoxidable
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : E 0,3 mm
- Dimensiones (P x An x L x Al): 180 x 22 x 42 x 32 mm
- Diámetro del recipiente: 180 mm
- Espesor: 22 mm
- Taladro: 32 mm
- Herramienta para: Banco de amolar
Ventaja:
- Herramienta de uso universal con la máxima vida útil
- El alambre de acero inoxidable de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide
Aplicación:
- Para eliminar óxido, pintura y barniz, para desbarbar y para la preparación y acabado de superficies de acero inoxidable
Recomendación:
- Alambre ondulado DW para eliminar pintura y óxido, así como para acabado, pulido y matizado
Características especiales:
- Alambre de acero inoxidable de alta calidad
- Vida útil más larga
- Marcha rápida y suave